Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSS 80G Typ HR-KU 3,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSS 80G Typ HR-KU 3,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS 80G Typ HR-KU 3,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS 80G Typ HR-KU 3,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS 80G Typ HR-KU 3,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS 80G Typ HR-KU 3,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS 80G Typ HR-KU 3,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS 80G Typ HR-KU 3,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS 80G Typ HR-KU 3,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS 80G Typ HR-KU 3,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS 80G Typ HR-KU 3,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3011160300
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784620154
EAN/GTIN:
     4317784620154
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff sowie weiten, geschliffenen Spannuten.
Weitere Informationen:
Kupfer Cu-Leg.:
70
Beschichtung:
blank
Ø h8:
3 mm
Gesamtlänge:
61 mm
Spirallänge:
33 mm
Kupfer Cu-Leg. f:
0,05 mm/U
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, spiralbohrer din 338 3,0mm format, din 338, din 338 3mm, Spiralbohrer, 3011160300, 11160300
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 0,36*
€ 0,56*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 0,56*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,37*
€ 0,58*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,42*
€ 0,65*
40 Tage
nicht lagernd
10
€ 8,50*
ab € 0,46*
€ 0,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.