Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSS 80G Typ HR-KU 4,2mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSS 80G Typ HR-KU 4,2mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS 80G Typ HR-KU 4,2mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS 80G Typ HR-KU 4,2mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS 80G Typ HR-KU 4,2mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS 80G Typ HR-KU 4,2mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS 80G Typ HR-KU 4,2mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS 80G Typ HR-KU 4,2mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS 80G Typ HR-KU 4,2mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS 80G Typ HR-KU 4,2mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS 80G Typ HR-KU 4,2mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3011160420
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784620253
EAN/GTIN:
     4317784620253
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff sowie weiten, geschliffenen Spannuten.
Weitere Informationen:
Kupfer Cu-Leg.:
70
Beschichtung:
blank
Ø h8:
4,2 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Spirallänge:
43 mm
Kupfer Cu-Leg. f:
0,1 mm/U
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, spiralbohrer din 338 4,2mm format, din 338, din 338 4,2mm, Spiralbohrer, 3011160420, 11160420
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 0,51*
€ 0,80*
Lager 214
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 0,52*
€ 0,83*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,53*
€ 0,83*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,61*
€ 0,95*
39 Tage
nicht lagernd
10
€ 8,50*
ab € 0,66*
€ 1,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.