Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierbohrer DIN333 HSS Form A 1,25mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentrierbohrer DIN333 HSS Form A 1,25mm FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSS Form A 1,25mm FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSS Form A 1,25mm FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSS Form A 1,25mm FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSS Form A 1,25mm FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSS Form A 1,25mm FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSS Form A 1,25mm FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSS Form A 1,25mm FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSS Form A 1,25mm FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSS Form A 1,25mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3011200125
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784109178
EAN/GTIN:
     4317784109178
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
DIN 333 A
Zentrierbohrer DIN 333 A
Zentrierbohrer Ausführung: DIN 333-A. Senkwinkel 60°. Profilgeschliffen, rechtsschneidend. Ø-Toleranz: Ø 1,0–2,5 = + 0,14 mm Ø 3,15–5,0 = + 0,18 mm Ø 6,3 = + 0,22 mm Anwendung: Standardzentrierbohrer zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332, Blatt 1, Form A (ohne Schutzsenkung).
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø d1 k12:
1,25 mm
Schaft-Ø d2 h8:
3,15 mm
Gesamtlänge l1:
31,5 mm
für Werkstück-Ø:
8–10 mm
Stahl < 700 N/mm² f:
0,02 mm/U
Stahl < 700 N/mm²:
20
Stahl < 1000 N/mm²:
10
Stahl < 1400 N/mm²:
6
Guss GG/GTS:
15
Guss GGG:
5
Titan > 850 N/mm²:
3
Alu < 8% Si:
30
Alu > 8% Si:
30
Kupfer Cu-Leg.:
20
Graphit GFK/CFK/Duropl.:
3
Beschichtung:
blank
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: din 333 form a, din 333, blank, Form, FORMAT, Bohrer, Fräser, Innenkühlung, D333, Format, 333, Zentr.-Bohr., mit, Schneide, (nicht, lösbare, Schneide), Werkzeug, Werkzeugmaschine, DIN, HSS, Schaftfräser, Eckmesserkopf, und, Schaft-, nicht, Wendelbohrer, Gühring, Metallbohrer, Zentrierbohrer, Zebo, Stahlbohrer, DIN333, 90°, VHM-Schaftfräser, 3011200125, 11200125
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
138
10
€ 6,90*
ab € 0,94*
€ 1,35*
5 Tage
141
1
€ 4,79*
ab € 0,99*
€ 1,54*
2 Tage
136
1
€ 7,90*
ab € 1,00*
€ 1,55*
Lager 214
160
1
€ 4,30*
ab € 1,00*
€ 1,58*
2 Tage
134
1
€ 8,50*
ab € 1,11*
€ 1,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.