Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 6,3mm TiAlN FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 6,3mm TiAlN FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 6,3mm TiAlN FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 6,3mm TiAlN FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 6,3mm TiAlN FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 6,3mm TiAlN FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 6,3mm TiAlN FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 6,3mm TiAlN FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 6,3mm TiAlN FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 6,3mm TiAlN FORMAT
Zentrierbohrer DIN333 HSSCo5 Form A 6,3mm TiAlN FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3011270630
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784619189
EAN/GTIN:
     4317784619189
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
DIN 333 A
Zentrierbohrer DIN 333 A
Zentrierbohrer Ausführung: DIN 333-A. Senkwinkel 60°. Profilgeschliffen, rechtsschneidend. Ø-Toleranz: Ø 1,0–2,5 = + 0,14 mm Ø 3,15–5,0 = + 0,18 mm Ø 6,3 = + 0,22 mm Anwendung: Standardzentrierbohrer zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332, Blatt 1, Form A (ohne Schutzsenkung).
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø d1 k12:
6,3 mm
Schaft-Ø d2 h8:
16 mm
Gesamtlänge l1:
71 mm
für Werkstück-Ø:
100–150 mm
Stahl < 700 N/mm² f:
0,09 mm/U
Stahl < 700 N/mm²:
25
Stahl < 1000 N/mm²:
20
Stahl < 1400 N/mm²:
10
Guss GG/GTS:
20
Guss GGG:
15
Titan > 850 N/mm²:
3
Alu < 8% Si:
30
Alu > 8% Si:
30
Kupfer Cu-Leg.:
20
Graphit GFK/CFK/Duropl.:
3
Beschichtung:
TiAlN
INOX ferrit./martens.:
10
INOX duplex:
5
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: din 333 form a, din 333, Zentrierbohrer, 3011270630, 11270630
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
10
Frei Haus
ab € 9,74*
€ 13,05*
2 Tage
15
1
€ 6,90*
ab € 9,92*
€ 13,93*
4 Tage
13
1
€ 4,79*
ab € 10,25*
€ 14,46*
2 Tage
15
1
€ 7,90*
ab € 10,32*
€ 14,51*
Lager 214
15
1
€ 4,30*
ab € 10,35*
€ 14,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.