Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierbohrer Set DIN333HSSCo5 Form A 1,0-4,0mm 6-teilig TiAlN FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentrierbohrer Set DIN333HSSCo5 Form A 1,0-4,0mm 6-teilig TiAlN FORMAT
Zentrierbohrer Set DIN333HSSCo5 Form A 1,0-4,0mm 6-teilig TiAlN FORMAT
Zentrierbohrer Set DIN333HSSCo5 Form A 1,0-4,0mm 6-teilig TiAlN FORMAT
Zentrierbohrer Set DIN333HSSCo5 Form A 1,0-4,0mm 6-teilig TiAlN FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3011270631
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784619196
EAN/GTIN:
     4317784619196
Suchbegriffe:
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
DIN 333 A
Zentrierbohrer DIN 333 A
Zentrierbohrer-Satz
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiAlN
Satzinhalt:
1–4 mm
Anzahl Zentrierbohrer:
6 Stück
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Zentrierbohrerset DIN 333, format zentrierbohrer din 333 a, din 333 form a, din 333, Zentrierbohrer, 3011270631, 11270631
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
€ 7,90*
ab € 36,20*
€ 48,36*
2 Tage
12
€ 5,90*
ab € 51,75*
€ 67,92*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 53,38*
€ 74,42*
Lager 214
13
€ 4,30*
ab € 56,34*
€ 74,42*
4 Tage
12
€ 8,50*
ab € 62,35*
€ 79,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.