Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 90Grad Zylinderschaft 8,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 90Grad Zylinderschaft 8,0mm FORMAT
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 90Grad Zylinderschaft 8,0mm FORMAT
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 90Grad Zylinderschaft 8,0mm FORMAT
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 90Grad Zylinderschaft 8,0mm FORMAT
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 90Grad Zylinderschaft 8,0mm FORMAT
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 90Grad Zylinderschaft 8,0mm FORMAT
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 90Grad Zylinderschaft 8,0mm FORMAT
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 90Grad Zylinderschaft 8,0mm FORMAT
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 90Grad Zylinderschaft 8,0mm FORMAT
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 90Grad Zylinderschaft 8,0mm FORMAT
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 90Grad Zylinderschaft 8,0mm FORMAT
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 90Grad Zylinderschaft 8,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3011400800
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784129282
EAN/GTIN:
     4317784129282
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
anbohrer 90°
anbohrer
NC-Anbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Sehr stabiles Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und schmaler Querschneide. Mit einem Seitenfreiwinkel von 12°/30°. Ab Ø 6 mm mit Mitnahmefläche nach DIN 1835-B. Ø-Toleranz: h6. Anwendung: Spezialbohrer für schnelles und positionsgenaues Anbohren auf NC-Maschinen, Lehrenbohrwerken, u. a. kapitalintensiven Bohrwerken, zum Zentrieren und Anfasen von Gewindebohrungen in einem Arbeitsgang.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm² f:
0,1 mm/U
Stahl < 700 N/mm²:
20
Stahl < 1000 N/mm²:
10
Stahl < 1400 N/mm²:
6
Guss GG/GTS:
15
Guss GGG:
5
Titan > 850 N/mm²:
3
Alu < 8% Si:
30
Alu > 8% Si:
30
Kupfer Cu-Leg.:
20
Graphit GFK/CFK/Duropl.:
3
Beschichtung:
blank
Ø h8:
8 mm
Nutenlänge:
21 mm
Gesamtlänge:
79 mm
Ursprungsland:
Südkorea
... > NC-Anbohrer > 90° > blank
Weitere Suchbegriffe: anbohrer format, blank, FORMAT, HSS-Co, Bohrer, HSSCO, HSSE-Anbohrer, Grad, 90G, NC-Bohrer, Format, Schneide, (nicht, lösbare, Schneide), 1835, Werkzeug, Werkzeugmaschine, DIN, DIN1835, nicht, Schaft, Zentrierbohrer, Weldon, Anzentrierbohrer, 90°, HSSE, HSS-E, 3011400800, 11400800
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
117
20
Frei Haus
ab € 3,81*
€ 5,45*
2 Tage
117
1
€ 6,90*
ab € 3,83*
€ 5,60*
3 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 3,84*
€ 5,64*
1 Tag
115
1
€ 7,90*
ab € 3,89*
€ 5,70*
Lager 214
125
1
€ 4,30*
ab € 4,05*
€ 6,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.