Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 120Grad Zylinderschaft 3,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 120Grad Zylinderschaft 3,0mm FORMAT
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 120Grad Zylinderschaft 3,0mm FORMAT
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 120Grad Zylinderschaft 3,0mm FORMAT
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 120Grad Zylinderschaft 3,0mm FORMAT
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 120Grad Zylinderschaft 3,0mm FORMAT
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 120Grad Zylinderschaft 3,0mm FORMAT
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 120Grad Zylinderschaft 3,0mm FORMAT
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 120Grad Zylinderschaft 3,0mm FORMAT
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 120Grad Zylinderschaft 3,0mm FORMAT
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 120Grad Zylinderschaft 3,0mm FORMAT
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 120Grad Zylinderschaft 3,0mm FORMAT
Anbohrer NC DIN1835 HSSCo5 Form B 120Grad Zylinderschaft 3,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3011430300
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784354561
EAN/GTIN:
     4317784354561
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
anbohrer format
anbohrer
NC-Anbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Sehr stabiles Modell, profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und schmaler Querschneide. Mit einem Seitenfreiwinkel von 12°/30°. Seitenspanwinkel kleiner als normal, Kerndicke erheblich kleiner als normal und Kernanstieg normal. Ab Ø 6 mm mit Mitnahmefläche nach DIN 1835-B. Ø-Toleranz: h6. Anwendung: Spezialbohrer zum positionsgenauen Anbohren. Zum Zentrieren und Anfasen von Gewindebohrungen in einem Arbeitsgang verwendbar.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm² f:
0,04 mm/U
Stahl < 700 N/mm²:
20
Stahl < 1000 N/mm²:
10
Stahl < 1400 N/mm²:
6
Guss GG/GTS:
15
Guss GGG:
5
Titan > 850 N/mm²:
3
Alu < 8% Si:
30
Alu > 8% Si:
30
Kupfer Cu-Leg.:
20
Graphit GFK/CFK/Duropl.:
3
Beschichtung:
blank
Ø h8:
3 mm
Nutenlänge:
12 mm
Gesamtlänge:
46 mm
Ursprungsland:
Indien
... > NC-Anbohrer > 120° > blank
Weitere Suchbegriffe: nc-anbohrer 120°, blank, FORMAT, HSS-Co, Bohrer, HSSCO, HSSE-Anbohrer, Grad, NC-Bohrer, Format, Schneide, (nicht, lösbare, Schneide), 1835, Werkzeug, Werkzeugmaschine, DIN, DIN1835, nicht, 120, 120G, Schaft, Zentrierbohrer, Weldon, Anzentrierbohrer, 120°, HSSE, HSS-E, 3011430300, 11430300
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
5
€ 6,90*
ab € 1,06*
€ 1,65*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,08*
€ 1,68*
2 Tage
26
1
€ 7,90*
ab € 1,10*
€ 1,69*
Lager 214
26
1
€ 4,30*
ab € 1,13*
€ 1,78*
2 Tage
26
1
€ 8,50*
ab € 1,26*
€ 1,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.