Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Spiralbohrer Step-Tip DIN338 10,0mm dampfbehandelt FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS Spiralbohrer Step-Tip DIN338 10,0mm dampfbehandelt FORMAT
HSS Spiralbohrer Step-Tip DIN338 10,0mm dampfbehandelt FORMAT
HSS Spiralbohrer Step-Tip DIN338 10,0mm dampfbehandelt FORMAT
HSS Spiralbohrer Step-Tip DIN338 10,0mm dampfbehandelt FORMAT
HSS Spiralbohrer Step-Tip DIN338 10,0mm dampfbehandelt FORMAT
HSS Spiralbohrer Step-Tip DIN338 10,0mm dampfbehandelt FORMAT
HSS Spiralbohrer Step-Tip DIN338 10,0mm dampfbehandelt FORMAT
HSS Spiralbohrer Step-Tip DIN338 10,0mm dampfbehandelt FORMAT
HSS Spiralbohrer Step-Tip DIN338 10,0mm dampfbehandelt FORMAT
HSS Spiralbohrer Step-Tip DIN338 10,0mm dampfbehandelt FORMAT
HSS Spiralbohrer Step-Tip DIN338 10,0mm dampfbehandelt FORMAT
HSS Spiralbohrer Step-Tip DIN338 10,0mm dampfbehandelt FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3011651000
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784640329
EAN/GTIN:
     4317784640329
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Step-Tip Spiralbohrer mit Dreikantschaft Ausführung: Neuartiger Spiralbohrer mit stufenstrukturierter Spitzengeometrie mit bis zu 6 Stufen. Präzisem Spitzenanschliff und Kegelmantelanschliff. Anwendung: Für den Einsatz auf Handbohrmaschinen geeignet. Geeignet für die Trockenbearbeitung in Stahlwerkstoffen.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
empfohlen
Guss GG/GTS:
empfohlen
Guss GGG:
empfohlen
Alu < 8% Si:
bedingt geeignet
Alu > 8% Si:
bedingt geeignet
Kupfer Cu-Leg.:
bedingt geeignet
Beschichtung:
dampfbehandelt
INOX ferrit./martens.:
bedingt geeignet
INOX austenitisch:
bedingt geeignet
Ø h8:
10 mm
Gesamtlänge:
133 mm
Spirallänge:
87 mm
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, format din 338 10 mm, din 338, din 338 10mm, Spiralbohrer, 3011651000, 11651000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
10
€ 6,90*
ab € 3,82*
€ 5,06*
12 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,73*
€ 5,37*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,81*
€ 5,49*
Lager 214
10
1
€ 4,30*
ab € 3,81*
€ 5,61*
2 Tage
10
10
€ 8,50*
ab € 4,88*
€ 6,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.