Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Spiralbohrer Step-Tip DIN338 11,5mm dampfbehandelt FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSS Spiralbohrer Step-Tip DIN338 11,5mm dampfbehandelt FORMAT
HSS Spiralbohrer Step-Tip DIN338 11,5mm dampfbehandelt FORMAT
HSS Spiralbohrer Step-Tip DIN338 11,5mm dampfbehandelt FORMAT
HSS Spiralbohrer Step-Tip DIN338 11,5mm dampfbehandelt FORMAT
HSS Spiralbohrer Step-Tip DIN338 11,5mm dampfbehandelt FORMAT
HSS Spiralbohrer Step-Tip DIN338 11,5mm dampfbehandelt FORMAT
HSS Spiralbohrer Step-Tip DIN338 11,5mm dampfbehandelt FORMAT
HSS Spiralbohrer Step-Tip DIN338 11,5mm dampfbehandelt FORMAT
HSS Spiralbohrer Step-Tip DIN338 11,5mm dampfbehandelt FORMAT
HSS Spiralbohrer Step-Tip DIN338 11,5mm dampfbehandelt FORMAT
HSS Spiralbohrer Step-Tip DIN338 11,5mm dampfbehandelt FORMAT
HSS Spiralbohrer Step-Tip DIN338 11,5mm dampfbehandelt FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3011651150
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784640367
EAN/GTIN:
     4317784640367
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Step-Tip Spiralbohrer mit Dreikantschaft Ausführung: Neuartiger Spiralbohrer mit stufenstrukturierter Spitzengeometrie mit bis zu 6 Stufen. Präzisem Spitzenanschliff und Kegelmantelanschliff. Anwendung: Für den Einsatz auf Handbohrmaschinen geeignet. Geeignet für die Trockenbearbeitung in Stahlwerkstoffen.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
empfohlen
Guss GG/GTS:
empfohlen
Guss GGG:
empfohlen
Alu < 8% Si:
bedingt geeignet
Alu > 8% Si:
bedingt geeignet
Kupfer Cu-Leg.:
bedingt geeignet
Beschichtung:
dampfbehandelt
INOX ferrit./martens.:
bedingt geeignet
INOX austenitisch:
bedingt geeignet
Ø h8:
11,5 mm
Gesamtlänge:
142 mm
Spirallänge:
94 mm
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 11,50mm, din 338, format din 338, Spiralbohrer, 3011651150, 11651150
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 4,57*
€ 6,19*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,57*
€ 6,54*
8 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 4,52*
€ 6,61*
Lager 214
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 4,57*
€ 6,67*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,42*
€ 7,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.