Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzbohrer DIN6539 VHM blank Typ N Zylinderschaft 3,60mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzbohrer DIN6539 VHM blank Typ N Zylinderschaft 3,60mm FORMAT
Kurzbohrer DIN6539 VHM blank Typ N Zylinderschaft 3,60mm FORMAT
Kurzbohrer DIN6539 VHM blank Typ N Zylinderschaft 3,60mm FORMAT
Kurzbohrer DIN6539 VHM blank Typ N Zylinderschaft 3,60mm FORMAT
Kurzbohrer DIN6539 VHM blank Typ N Zylinderschaft 3,60mm FORMAT
Kurzbohrer DIN6539 VHM blank Typ N Zylinderschaft 3,60mm FORMAT
Kurzbohrer DIN6539 VHM blank Typ N Zylinderschaft 3,60mm FORMAT
Kurzbohrer DIN6539 VHM blank Typ N Zylinderschaft 3,60mm FORMAT
Kurzbohrer DIN6539 VHM blank Typ N Zylinderschaft 3,60mm FORMAT
Kurzbohrer DIN6539 VHM blank Typ N Zylinderschaft 3,60mm FORMAT
Kurzbohrer DIN6539 VHM blank Typ N Zylinderschaft 3,60mm FORMAT
Kurzbohrer DIN6539 VHM blank Typ N Zylinderschaft 3,60mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3011830360
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784534239
EAN/GTIN:
     4317784534239
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6539
DIN 6539
DIN 6539 Bohrer
DIN 6539 Metallbohrer
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
80
Stahl < 1000 N/mm²:
70
Stahl < 1400 N/mm²:
50
Guss GG/GTS:
80
Guss GGG:
64
Titan > 850 N/mm²:
20
Alu < 8% Si:
150
Alu > 8% Si:
120
Kupfer Cu-Leg.:
180
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
25
INOX austenitisch:
15
Gesamtlänge:
52 mm
Spirallänge:
20 mm
Gehärteter Stahl < 55 HRC:
20
Stahl < 1400 N/mm² f:
0,02 mm/U
Ø h7:
3,6 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: DIN 6539 Spiralbohrer, Metallbohrer DIN 6539, Spiralbohrer DIN 6539, Automatenbohrer, Kurzbohrer, bohrer din 6539, Spiralb., DIN6539N, blank, FORMAT, bl., VHM-Kurzbohrer, DIN, Bohrer, Vollhartmetall-Spiralbohrer, Vollhartmetall-Kurzbohrer, Spiralbohrer, DIN6539, Format, VHM, 6539, Spibo, 3011830360, 11830360
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,80*
€ 4,95*
3 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 3,76*
€ 5,39*
5 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 3,89*
€ 5,58*
2 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 3,93*
€ 5,64*
Lager 214
5
1
€ 4,30*
ab € 4,00*
€ 5,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.