Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 1,80mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 1,80mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 1,80mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 1,80mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 1,80mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 1,80mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 1,80mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 1,80mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 1,80mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 1,80mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 1,80mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 1,80mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 1,80mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3011870180
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784532372
EAN/GTIN:
     4317784532372
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm² f:
0,05 mm/U
Stahl < 700 N/mm²:
85
Stahl < 1000 N/mm²:
68
Stahl < 1400 N/mm²:
54
Guss GG/GTS:
90
Guss GGG:
72
Titan > 850 N/mm²:
20
Alu < 8% Si:
140
Alu > 8% Si:
140
Beschichtung:
TiN
INOX ferrit./martens.:
35
INOX duplex:
22
INOX austenitisch:
28
Gesamtlänge:
46 mm
Spirallänge:
22 mm
Ø h7:
1,8 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer (ähnlich DIN 338), din338n tin, din 338 typ n, din 338, Vollhartmetall-Standardspiralbohrer, FORMAT, DIN, Bohrer, D338, Vollhartmetallbohrer, Spiralbohrer, Spiralb, Format, TiN, Vollhartmetall, 338, VHM, DIN338, VHM-Bohrer, Spibo, VHM-Spiralbohrer, 3011870180, 11870180
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,19*
€ 4,35*
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 3,15*
€ 4,67*
2 Tage
7
1
€ 7,90*
ab € 3,30*
€ 4,89*
Lager 214
7
1
€ 4,30*
ab € 3,35*
€ 5,08*
4 Tage
7
1
€ 8,50*
ab € 3,75*
€ 5,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.