Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 9,50mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 9,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 9,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 9,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 9,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 9,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 9,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 9,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 9,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 9,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 9,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 9,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiN Typ N 9,50mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3011870950
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784532877
EAN/GTIN:
     4317784532877
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm² f:
0,16 mm/U
Stahl < 700 N/mm²:
85
Stahl < 1000 N/mm²:
68
Stahl < 1400 N/mm²:
54
Guss GG/GTS:
90
Guss GGG:
72
Titan > 850 N/mm²:
20
Alu < 8% Si:
140
Alu > 8% Si:
140
Beschichtung:
TiN
INOX ferrit./martens.:
35
INOX duplex:
22
INOX austenitisch:
28
Gesamtlänge:
125 mm
Spirallänge:
81 mm
Ø h7:
9,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer (ähnlich DIN 338), din338n tin, din 338 typ n, din 338, Vollhartmetall-Standardspiralbohrer, FORMAT, DIN, Bohrer, D338, Vollhartmetallbohrer, Spiralbohrer, Spiralb, Format, TiN, Vollhartmetall, 338, VHM, DIN338, VHM-Bohrer, Spibo, VHM-Spiralbohrer, 3011870950, 11870950
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 26,50*
€ 35,40*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 27,28*
€ 36,36*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 28,00*
€ 37,47*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 28,72*
€ 39,10*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 27,74*
€ 42,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.