Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzbohrer DIN6539 VHM TiALN Typ N Zylinderschaft 10,20mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzbohrer DIN6539 VHM TiALN Typ N Zylinderschaft 10,20mm FORMAT
Kurzbohrer DIN6539 VHM TiALN Typ N Zylinderschaft 10,20mm FORMAT
Kurzbohrer DIN6539 VHM TiALN Typ N Zylinderschaft 10,20mm FORMAT
Kurzbohrer DIN6539 VHM TiALN Typ N Zylinderschaft 10,20mm FORMAT
Kurzbohrer DIN6539 VHM TiALN Typ N Zylinderschaft 10,20mm FORMAT
Kurzbohrer DIN6539 VHM TiALN Typ N Zylinderschaft 10,20mm FORMAT
Kurzbohrer DIN6539 VHM TiALN Typ N Zylinderschaft 10,20mm FORMAT
Kurzbohrer DIN6539 VHM TiALN Typ N Zylinderschaft 10,20mm FORMAT
Kurzbohrer DIN6539 VHM TiALN Typ N Zylinderschaft 10,20mm FORMAT
Kurzbohrer DIN6539 VHM TiALN Typ N Zylinderschaft 10,20mm FORMAT
Kurzbohrer DIN6539 VHM TiALN Typ N Zylinderschaft 10,20mm FORMAT
Kurzbohrer DIN6539 VHM TiALN Typ N Zylinderschaft 10,20mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3011921020
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784558372
EAN/GTIN:
     4317784558372
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6539
DIN 6539
DIN 6539 Bohrer
DIN 6539 Metallbohrer
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
104
Stahl < 1000 N/mm²:
91
Stahl < 1400 N/mm²:
70
Guss GG/GTS:
100
Guss GGG:
80
Titan > 850 N/mm²:
15
Alu < 8% Si:
195
Alu > 8% Si:
156
Kupfer Cu-Leg.:
234
Beschichtung:
TiAlN
INOX ferrit./martens.:
32
INOX austenitisch:
20
Gesamtlänge:
89 mm
Spirallänge:
43 mm
Gehärteter Stahl < 55 HRC:
26
Stahl < 1400 N/mm² f:
0,045 mm/U
Ø h7:
10,2 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: DIN 6539 Spiralbohrer, Metallbohrer DIN 6539, Spiralbohrer DIN 6539, Automatenbohrer, Kurzbohrer, din 6539 tialn, bohrer din 6539, format kurzbohrer, Spiralb., DIN6539N, FORMAT, VHM-Kurzbohrer, DIN, Vollhartmetall-Kurzbohrer, Spiralbohrer, Format, VHM, 6539, TiALN, Spibo, 3011921020, 11921020
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 30,77*
€ 40,42*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 30,59*
€ 40,43*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 31,69*
€ 41,61*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 32,88*
€ 44,06*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 31,43*
€ 46,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.