Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 3xD 10,50mm FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 3xD 10,50mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 3xD 10,50mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 3xD 10,50mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 3xD 10,50mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 3xD 10,50mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 3xD 10,50mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 3xD 10,50mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 3xD 10,50mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 3xD 10,50mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 3xD 10,50mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 3xD 10,50mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 3xD 10,50mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 3xD 10,50mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 3xD 10,50mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 3xD 10,50mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 3xD 10,50mm FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     214-3011931050
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784573276
EAN/GTIN:
     4317784573276
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm format
spiralbohrer ohne norm
VHM HPC Bohrer, Typ UNI, IK, 3 x D Ausführung: Stabiler Spiralbohrer, spezielle Multigeometrie, mit polierten Spankammern.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
110
Stahl < 1000 N/mm²:
75
Stahl < 1400 N/mm²:
45
Guss GG/GTS:
100
Guss GGG:
90
Titan > 850 N/mm²:
50
Alu < 8% Si:
190
Alu > 8% Si:
140
Kupfer Cu-Leg.:
120
Beschichtung:
SUPRA
INOX ferrit./martens.:
50
INOX austenitisch:
35
Gesamtlänge:
102 mm
Spirallänge:
55 mm
Gehärteter Stahl < 55 HRC:
35
Schaft-Ø:
12 mm
Stahl < 1400 N/mm² f:
0,21 mm/U
Ø m7:
10,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Spiralbohrer, VHM-Spiralbohrer, 3011931050, 11931050
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 45,22*
€ 59,46*
3 Tage
10
€ 7,90*
ab € 46,17*
€ 60,78*
Lager 214
10
€ 4,30*
ab € 47,45*
€ 63,86*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 45,29*
€ 65,03*
1 Tag
10
€ 8,50*
ab € 52,62*
€ 67,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.