Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 3xD 11,60mm FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 3xD 11,60mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 3xD 11,60mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 3xD 11,60mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 3xD 11,60mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 3xD 11,60mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 3xD 11,60mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 3xD 11,60mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 3xD 11,60mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 3xD 11,60mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 3xD 11,60mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 3xD 11,60mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 3xD 11,60mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 3xD 11,60mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 3xD 11,60mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 3xD 11,60mm FORMAT GT
Spiralbohrer VHM SUPRA Schaft HA Innenkühlung 3xD 11,60mm FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     214-3011931160
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784573382
EAN/GTIN:
     4317784573382
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm format
spiralbohrer ohne norm
VHM HPC Bohrer, Typ UNI, IK, 3 x D Ausführung: Stabiler Spiralbohrer, spezielle Multigeometrie, mit polierten Spankammern.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
110
Stahl < 1000 N/mm²:
75
Stahl < 1400 N/mm²:
45
Guss GG/GTS:
100
Guss GGG:
90
Titan > 850 N/mm²:
50
Alu < 8% Si:
190
Alu > 8% Si:
140
Kupfer Cu-Leg.:
120
Beschichtung:
SUPRA
INOX ferrit./martens.:
50
INOX austenitisch:
35
Gesamtlänge:
102 mm
Spirallänge:
55 mm
Gehärteter Stahl < 55 HRC:
35
Schaft-Ø:
12 mm
Stahl < 1400 N/mm² f:
0,21 mm/U
Ø m7:
11,6 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Spiralbohrer, VHM-Spiralbohrer, 3011931160, 11931160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.