Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 1,70mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 1,70mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 1,70mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 1,70mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 1,70mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 1,70mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 1,70mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 1,70mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 1,70mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 1,70mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 1,70mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 1,70mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 VHM TiALN Typ N 1,70mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3011960170
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784558501
EAN/GTIN:
     4317784558501
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Stabiler Spiralbohrer, besonders gut für Automaten/Revolverbänke geeignet.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm² f:
0,05 mm/U
Stahl < 700 N/mm²:
100
Stahl < 1000 N/mm²:
90
Stahl < 1400 N/mm²:
70
Guss GG/GTS:
100
Guss GGG:
80
Titan > 850 N/mm²:
15
Alu < 8% Si:
195
Alu > 8% Si:
155
Kupfer Cu-Leg.:
235
Beschichtung:
TiAlN
INOX ferrit./martens.:
30
INOX austenitisch:
20
Gesamtlänge:
43 mm
Spirallänge:
20 mm
Ø h7:
1,7 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, format spiralbohrer din 338n, din 338 typ n, din 338, FORMAT, DIN, Bohrer, D338, Vollhartmetallbohrer, Spiralbohrer, Spiralb, Format, Vollhartmetall, 338, VHM, VHM-Bohrer, TiALN, Spibo, VHM-Spiralbohrer, 3011960170, 11960170
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,57*
€ 5,09*
3 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 3,56*
€ 5,15*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,59*
€ 5,19*
2 Tage
1
1
€ 7,90*
ab € 3,63*
€ 5,25*
Lager 214
1
1
€ 4,30*
ab € 3,64*
€ 5,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.