Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer VHM 3,6mm 8xD IK HB SUPRA FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer VHM 3,6mm 8xD IK HB SUPRA FORMAT GT
Spiralbohrer VHM 3,6mm 8xD IK HB SUPRA FORMAT GT
Spiralbohrer VHM 3,6mm 8xD IK HB SUPRA FORMAT GT
Spiralbohrer VHM 3,6mm 8xD IK HB SUPRA FORMAT GT
Spiralbohrer VHM 3,6mm 8xD IK HB SUPRA FORMAT GT
Spiralbohrer VHM 3,6mm 8xD IK HB SUPRA FORMAT GT
Spiralbohrer VHM 3,6mm 8xD IK HB SUPRA FORMAT GT
Spiralbohrer VHM 3,6mm 8xD IK HB SUPRA FORMAT GT
Spiralbohrer VHM 3,6mm 8xD IK HB SUPRA FORMAT GT
Spiralbohrer VHM 3,6mm 8xD IK HB SUPRA FORMAT GT
Spiralbohrer VHM 3,6mm 8xD IK HB SUPRA FORMAT GT
Spiralbohrer VHM 3,6mm 8xD IK HB SUPRA FORMAT GT
Spiralbohrer VHM 3,6mm 8xD IK HB SUPRA FORMAT GT
Spiralbohrer VHM 3,6mm 8xD IK HB SUPRA FORMAT GT
Spiralbohrer VHM 3,6mm 8xD IK HB SUPRA FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     214-3012020360
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784622110
EAN/GTIN:
     4317784622110
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm format
spiralbohrer ohne norm
VHM HPC Bohrer, Typ UNI, IK, 8 x D Ausführung: Stabiler Spiralbohrer, spezielle Multigeometrie, mit polierten Spankammern.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
95
Stahl < 1000 N/mm²:
60
Stahl < 1400 N/mm²:
35
Guss GG/GTS:
75
Guss GGG:
75
Titan > 850 N/mm²:
45
Alu < 8% Si:
165
Alu > 8% Si:
125
Kupfer Cu-Leg.:
110
Beschichtung:
SUPRA
INOX ferrit./martens.:
30
INOX duplex:
30
INOX austenitisch:
45
Gesamtlänge:
72 mm
Spirallänge:
34 mm
Gehärteter Stahl < 55 HRC:
25
Schaft-Ø:
6 mm
Stahl < 1400 N/mm² f:
0,1 mm/U
Ø m7:
3,6 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer, 3012020360, 12020360
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,61*
€ 135,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,34*
€ 132,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,90*
€ 126,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,70*
€ 122,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,58*
€ 120,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,64*
€ 104,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.