Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer VHM 3,9mm 12xD IK HB SUPRA FORMAT GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer VHM 3,9mm 12xD IK HB SUPRA FORMAT GT
Spiralbohrer VHM 3,9mm 12xD IK HB SUPRA FORMAT GT
Spiralbohrer VHM 3,9mm 12xD IK HB SUPRA FORMAT GT
Spiralbohrer VHM 3,9mm 12xD IK HB SUPRA FORMAT GT
Spiralbohrer VHM 3,9mm 12xD IK HB SUPRA FORMAT GT
Spiralbohrer VHM 3,9mm 12xD IK HB SUPRA FORMAT GT
Spiralbohrer VHM 3,9mm 12xD IK HB SUPRA FORMAT GT
Spiralbohrer VHM 3,9mm 12xD IK HB SUPRA FORMAT GT
Spiralbohrer VHM 3,9mm 12xD IK HB SUPRA FORMAT GT
Spiralbohrer VHM 3,9mm 12xD IK HB SUPRA FORMAT GT
Spiralbohrer VHM 3,9mm 12xD IK HB SUPRA FORMAT GT
Spiralbohrer VHM 3,9mm 12xD IK HB SUPRA FORMAT GT
Spiralbohrer VHM 3,9mm 12xD IK HB SUPRA FORMAT GT
Spiralbohrer VHM 3,9mm 12xD IK HB SUPRA FORMAT GT
Spiralbohrer VHM 3,9mm 12xD IK HB SUPRA FORMAT GT
Artikel-Nr.:
     214-3012050390
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784624565
EAN/GTIN:
     4317784624565
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm format
spiralbohrer ohne norm
VHM HPC Bohrer, Typ UNI, IK, 12 x D Ausführung: Stabiler Spiralbohrer, spezielle Multigeometrie, mit polierten Spankammern.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
75
Stahl < 1000 N/mm²:
60
Stahl < 1400 N/mm²:
50
Guss GG/GTS:
60
Guss GGG:
60
Alu < 8% Si:
160
Alu > 8% Si:
120
Kupfer Cu-Leg.:
80
Beschichtung:
SUPRA
INOX austenitisch:
50
Gesamtlänge:
102 mm
Spirallänge:
64 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Stahl < 1400 N/mm² f:
0,1 mm/U
Ø m7:
3,9 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer, 3012050390, 12050390
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,05*
€ 173,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,63*
€ 170,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,28*
€ 163,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,10*
€ 156,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 129,68*
€ 154,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,09*
€ 135,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.