Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrreibahle Pyramid 6 H7 HA beschichtet BECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrreibahle Pyramid 6 H7 HA beschichtet BECK
VHM-Bohrreibahle Pyramid 6 H7 HA beschichtet BECK
VHM-Bohrreibahle Pyramid 6 H7 HA beschichtet BECK
VHM-Bohrreibahle Pyramid 6 H7 HA beschichtet BECK
VHM-Bohrreibahle Pyramid 6 H7 HA beschichtet BECK
VHM-Bohrreibahle Pyramid 6 H7 HA beschichtet BECK
VHM-Bohrreibahle Pyramid 6 H7 HA beschichtet BECK
VHM-Bohrreibahle Pyramid 6 H7 HA beschichtet BECK
VHM-Bohrreibahle Pyramid 6 H7 HA beschichtet BECK
VHM-Bohrreibahle Pyramid 6 H7 HA beschichtet BECK
VHM-Bohrreibahle Pyramid 6 H7 HA beschichtet BECK
VHM-Bohrreibahle Pyramid 6 H7 HA beschichtet BECK
VHM-Bohrreibahle Pyramid 6 H7 HA beschichtet BECK
VHM-Bohrreibahle Pyramid 6 H7 HA beschichtet BECK
Artikel-Nr.:
     214-3012410607
Hersteller:
     Beck's
Herst.-Nr.:
     31178668
EAN/GTIN:
     4053569883948
Suchbegriffe:
Bohrreibahle
Bohrreibahle Pyramid, 5 x D Ausführung: Spezifischer Spitzenanschliff mit Pyramide. 4 Führungsfasen. Bohrungstoleranz: ≥ IT7. Anwendung: Mit Pyramidenspitze, schräger Bohrungseintritt bis max. 10°.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1400 N/mm²:
empfohlen
Guss GG/GTS:
empfohlen
Guss GGG:
empfohlen
Beschichtung:
TiAlN
Gesamtlänge:
91 mm
Spirallänge:
53 mm
Schaft-Ø = h6:
6 mm
Nenn-Ø:
6 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Reibahle, 3012410607, 12410607
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,90*
ab € 82,86*
€ 102,60*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 83,26*
€ 102,61*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 82,43*
€ 103,40*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 80,51*
€ 103,93*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 87,25*
€ 106,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,40*
€ 123,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,15*
€ 121,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,21*
€ 113,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,38*
€ 108,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,43*
€ 98,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.