Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrreibahle Pyramid 7,98 ±0,003 HA beschichtet BECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrreibahle Pyramid 7,98 ±0,003 HA beschichtet BECK
VHM-Bohrreibahle Pyramid 7,98 ±0,003 HA beschichtet BECK
VHM-Bohrreibahle Pyramid 7,98 ±0,003 HA beschichtet BECK
VHM-Bohrreibahle Pyramid 7,98 ±0,003 HA beschichtet BECK
VHM-Bohrreibahle Pyramid 7,98 ±0,003 HA beschichtet BECK
VHM-Bohrreibahle Pyramid 7,98 ±0,003 HA beschichtet BECK
VHM-Bohrreibahle Pyramid 7,98 ±0,003 HA beschichtet BECK
VHM-Bohrreibahle Pyramid 7,98 ±0,003 HA beschichtet BECK
VHM-Bohrreibahle Pyramid 7,98 ±0,003 HA beschichtet BECK
VHM-Bohrreibahle Pyramid 7,98 ±0,003 HA beschichtet BECK
VHM-Bohrreibahle Pyramid 7,98 ±0,003 HA beschichtet BECK
VHM-Bohrreibahle Pyramid 7,98 ±0,003 HA beschichtet BECK
VHM-Bohrreibahle Pyramid 7,98 ±0,003 HA beschichtet BECK
VHM-Bohrreibahle Pyramid 7,98 ±0,003 HA beschichtet BECK
Artikel-Nr.:
     214-3012410798
Hersteller:
     Beck's
Herst.-Nr.:
     31178637
EAN/GTIN:
     4053569883986
Suchbegriffe:
Bohrreibahle
Bohrreibahle Pyramid, 5 x D Ausführung: Spezifischer Spitzenanschliff mit Pyramide. 4 Führungsfasen. Bohrungstoleranz: ≥ IT7. Anwendung: Mit Pyramidenspitze, schräger Bohrungseintritt bis max. 10°.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1400 N/mm²:
empfohlen
Guss GG/GTS:
empfohlen
Guss GGG:
empfohlen
Beschichtung:
TiAlN
Gesamtlänge:
91 mm
Spirallänge:
53 mm
Schaft-Ø = h6:
8 mm
Nenn-Ø:
7,98 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Reibahle, 3012410798, 12410798
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 91,61*
€ 113,34*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 91,30*
€ 113,36*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 88,96*
€ 114,75*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 96,64*
€ 118,73*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 94,84*
€ 120,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,04*
€ 142,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,69*
€ 140,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,94*
€ 132,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,17*
€ 126,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 105,02*
€ 124,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,84*
€ 112,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.