Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Bohrreibahle Pyramid 11,99 ±0,003 HA beschichtet BECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Bohrreibahle Pyramid 11,99 ±0,003 HA beschichtet BECK
VHM-Bohrreibahle Pyramid 11,99 ±0,003 HA beschichtet BECK
VHM-Bohrreibahle Pyramid 11,99 ±0,003 HA beschichtet BECK
VHM-Bohrreibahle Pyramid 11,99 ±0,003 HA beschichtet BECK
VHM-Bohrreibahle Pyramid 11,99 ±0,003 HA beschichtet BECK
VHM-Bohrreibahle Pyramid 11,99 ±0,003 HA beschichtet BECK
VHM-Bohrreibahle Pyramid 11,99 ±0,003 HA beschichtet BECK
VHM-Bohrreibahle Pyramid 11,99 ±0,003 HA beschichtet BECK
VHM-Bohrreibahle Pyramid 11,99 ±0,003 HA beschichtet BECK
VHM-Bohrreibahle Pyramid 11,99 ±0,003 HA beschichtet BECK
VHM-Bohrreibahle Pyramid 11,99 ±0,003 HA beschichtet BECK
VHM-Bohrreibahle Pyramid 11,99 ±0,003 HA beschichtet BECK
VHM-Bohrreibahle Pyramid 11,99 ±0,003 HA beschichtet BECK
VHM-Bohrreibahle Pyramid 11,99 ±0,003 HA beschichtet BECK
Artikel-Nr.:
     214-3012411199
Hersteller:
     Beck's
Herst.-Nr.:
     31178656
EAN/GTIN:
     4053569884105
Suchbegriffe:
Bohrreibahle
Bohrreibahle Pyramid, 5 x D Ausführung: Spezifischer Spitzenanschliff mit Pyramide. 4 Führungsfasen. Bohrungstoleranz: ≥ IT7. Anwendung: Mit Pyramidenspitze, schräger Bohrungseintritt bis max. 10°.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1400 N/mm²:
empfohlen
Guss GG/GTS:
empfohlen
Guss GGG:
empfohlen
Beschichtung:
TiAlN
Gesamtlänge:
118 mm
Spirallänge:
71 mm
Schaft-Ø = h6:
12 mm
Nenn-Ø:
11,99 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Reibahle, 3012411199, 12411199
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 164,92*
€ 200,20*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 159,79*
€ 201,20*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,92*
€ 201,91*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 171,11*
€ 211,87*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,63*
€ 237,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,87*
€ 252,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,51*
€ 246,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,93*
€ 233,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,69*
€ 219,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 182,69*
€ 217,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,11*
€ 203,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.