Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 26x250/200mm heller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 26x250/200mm heller
Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 26x250/200mm heller
Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 26x250/200mm heller
Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 26x250/200mm heller
Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 26x250/200mm heller
Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 26x250/200mm heller
Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 26x250/200mm heller
Artikel-Nr.:
     214-3012552625
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     21935
EAN/GTIN:
     4010159219358
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
hammerbohrer
SDS-plus-Hammerbohrer, Bionic-Schneide Ausführung: SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren. 2 Bionic-Schneiden. Für Beton, Mauerwerk, Betonarmierung, Kalkstein, Marmor, Klinker.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
250 mm
Ø:
26 mm
Spirallänge:
200 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Steinbohrer, Hammer, SDS-plus-Bohrer, Heller, Bohrer, SDS-plus-Hammerbohrer, SDS-plus, 3012552625, 12552625
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
€ 4,79*
ab € 22,98*
€ 30,28*
3 Tage
14
€ 6,90*
ab € 22,93*
€ 30,31*
2 Tage
14
€ 7,90*
ab € 23,81*
€ 31,48*
Lager 214
15
€ 4,30*
ab € 24,55*
€ 33,11*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 25,84*
€ 36,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,04*
Ähnlich
Heller
22528 1
ab € 39,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.