Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer SDS-plus Bionic 26x250/200 mm Heller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralbohrer SDS-plus Bionic 26x250/200 mm Heller
Spiralbohrer SDS-plus Bionic 26x250/200 mm Heller
Artikel-Nr.:
     4012-741181
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     21935
EAN/GTIN:
     4010159219358
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
hammerbohrer 26 mm
SDS-plus-Hammerbohrer, Bionic-Schneide

Ausführung: SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt).

Anwendung: Für Bohrhämmer mit SDS-plus-Aufnahmeschaft.



Mit Bionic-Schneide, für Beton, Mauerwerk, Betonarmierung, Kalkstein, Marmor, Klinker.

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
26 mm
Spirallänge:
200 mm
Gesamtlänge:
250 mm
Markenname:
heller
Herstellername:
Heller Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
21935
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer, heller hammerbohrer, 12552625, Bohrer, Hammer, Heller, SDS-plus-Hammerbohrer, Steinbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
14
€ 6,90*
ab € 23,01*
€ 30,88*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 23,20*
€ 30,89*
3 Tage
14
€ 7,90*
ab € 23,81*
€ 31,76*
5 Tage
15
€ 4,30*
ab € 24,57*
€ 33,35*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 24,23*
€ 36,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,09*
Ähnlich
Heller
22528 1
ab € 39,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.