| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3012630040 Herst.-Nr.: 50092 EAN/GTIN: 4010159500920 |
| |
|
| | |
| Glas- und Fliesenbohrer QuickBit CeramicMaster Ausführung: Mit angespitzter Querschneide und veredelter Oberfläche für geringe Reibung und lange Lebensdauer. Exaktes Anbohren auch auf glatten und empfindlichen Oberflächen. Die Schneiden sind nachschleifbar. Mit 1/4"-Sechskantschaft. Anwendung: Durch die Geometrie der Querschneide werden exakte Löcher auch auf empfindlichen und glatten Oberflächen erreicht. Für Keramik, Fliesen, Hartbrandfliesen, Glas, Acrylglas, Spiegelglas etc. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 75 mm | Ø: | 4 mm | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fliesenbohrer, fliesenbohrer 4mm, QR4026021, CeramicMaster, Bohrer, Bohrkronen, Zerspanung, Meißel, Steinbohrer, Heller, Innensechskantschrauben, Imbusschrauben, 4010159500920, 3012630040, 12630040 |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,07* | € 3,95* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,90* | € 4,04* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,20* | € 4,08* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,99* | € 4,15* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,98* | € 4,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|