Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer SDS-max Enduro Y-C20x520/400mm heller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bohrer SDS-max Enduro Y-C20x520/400mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C20x520/400mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C20x520/400mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C20x520/400mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C20x520/400mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C20x520/400mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C20x520/400mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C20x520/400mm heller
Artikel-Nr.:
     214-3012702052
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     22366
EAN/GTIN:
     4010159223669
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
Betonbohrer
SDS-max-Hammerbohrer Enduro Y-Cutter Y-Schneidenprofil für sehr guten Materialabtrag und hohe Bohrgeschwindigkeit. Die HST-gehärtete Oberfläche erhöht die Bruchfestigkeit, auch bei Armierungstreffern. Optimierter Schlagdurchsatz durch computerberechnete Twinmax-Wendel. Durch den schnelleren Arbeitsfortschritt werden Gelenke und Muskeln entlastet. Für Beton, Stein, Mauerwerk, Kalksandstein, Klinker.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
520 mm
Ø:
20 mm
Spirallänge:
400 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schlagbohrer, Steinbohrer, heller betonbohrer 20 mm, hammerbohrer, heller hammerbohrer, Hammer, SDS-max-Hammerbohrer, Heller, Bohrer, SDS-max-Bohrer, SDS-max, 3012702052, 12702052
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
42
€ 6,90*
ab € 45,45*
€ 54,49*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 46,50*
€ 55,81*
2 Tage
13
€ 5,45*
ab € 46,50*
€ 55,85*
3 Tage
42
€ 7,90*
ab € 47,68*
€ 57,08*
Lager 214
42
€ 4,30*
ab € 49,02*
€ 60,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,31*
€ 70,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
15654 7
ab € 30,25*
Ähnlich
Heller
22363 8
ab € 37,05*
Ähnlich
Heller
22364 5
ab € 43,64*
Ähnlich
Heller
22369 0
ab € 46,89*
Ähnlich
Heller
22372 0
ab € 47,22*
Ähnlich
Heller
22373 7
ab € 41,84*
Ähnlich
Heller
22374 4
ab € 48,97*
Ähnlich
Heller
27753 2
ab € 45,34*
Ähnlich
Heller
16315 6
ab € 14,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.