Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer SDS-max Enduro Y-C20x720/600mm heller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bohrer SDS-max Enduro Y-C20x720/600mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C20x720/600mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C20x720/600mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C20x720/600mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C20x720/600mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C20x720/600mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C20x720/600mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C20x720/600mm heller
Artikel-Nr.:
     214-3012702072
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     28194
EAN/GTIN:
     4010159281942
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
Betonbohrer
SDS-max-Hammerbohrer Enduro Y-Cutter Y-Schneidenprofil für sehr guten Materialabtrag und hohe Bohrgeschwindigkeit. Die HST-gehärtete Oberfläche erhöht die Bruchfestigkeit, auch bei Armierungstreffern. Optimierter Schlagdurchsatz durch computerberechnete Twinmax-Wendel. Durch den schnelleren Arbeitsfortschritt werden Gelenke und Muskeln entlastet. Für Beton, Stein, Mauerwerk, Kalksandstein, Klinker.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
720 mm
Ø:
20 mm
Spirallänge:
600 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schlagbohrer, Steinbohrer, hammerbohrer sds max 20mm, hammerbohrer sds max, hammerbohrer, Hammer, SDS-max-Hammerbohrer, Heller, Bohrer, SDS-max-Bohrer, SDS-max, 3012702072, 12702072
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 5,90*
ab € 52,59*
€ 66,44*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 56,21*
€ 70,46*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 56,35*
€ 70,49*
Lager 214
5
€ 4,30*
ab € 55,37*
€ 70,84*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 54,94*
€ 73,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,61*
€ 73,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
Ähnlich
Heller
22363 8
ab € 37,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.