Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer SDS-max Enduro Y-C20x720/600mm heller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bohrer SDS-max Enduro Y-C20x720/600mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C20x720/600mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C20x720/600mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C20x720/600mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C20x720/600mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C20x720/600mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C20x720/600mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C20x720/600mm heller
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010159281942
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3012702072
EAN/GTIN:
     4010159281942
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
Betonbohrer
SDS-max-Hammerbohrer Enduro Y-Cutter Y-Schneidenprofil für sehr guten Materialabtrag und hohe Bohrgeschwindigkeit. Die HST-gehärtete Oberfläche erhöht die Bruchfestigkeit, auch bei Armierungstreffern. Optimierter Schlagdurchsatz durch computerberechnete Twinmax-Wendel. Durch den schnelleren Arbeitsfortschritt werden Gelenke und Muskeln entlastet. Für Beton, Stein, Mauerwerk, Kalksandstein, Klinker.
Weitere Informationen:
Ø:
20 mm
Gesamtlänge:
720 mm
Spirallänge:
600 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3012702072
Weitere Suchbegriffe: Schlagbohrer, Steinbohrer, hammerbohrer sds max, hammerbohrer, betonbohrer 20 mm, Hammer, SDS-max-Hammerbohrer, Heller, Bohrer, SDS-max-Bohrer, SDS-max, 3012702072, 12702072
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
3
€ 4,79*
ab € 54,48*
€ 67,97*
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 54,54*
€ 67,99*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 56,30*
€ 70,31*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 54,57*
€ 72,17*
5 Tage
4
€ 4,30*
ab € 57,40*
€ 72,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
22363 8
ab € 37,22*
Ähnlich
Heller
29630 4
ab € 18,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.