Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer SDS-max Enduro Y-C22x520/400mm heller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bohrer SDS-max Enduro Y-C22x520/400mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C22x520/400mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C22x520/400mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C22x520/400mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C22x520/400mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C22x520/400mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C22x520/400mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C22x520/400mm heller
Artikel-Nr.:
     214-3012702252
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     22369
EAN/GTIN:
     4010159223690
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
Betonbohrer
SDS-max-Hammerbohrer Enduro Y-Cutter Y-Schneidenprofil für sehr guten Materialabtrag und hohe Bohrgeschwindigkeit. Die HST-gehärtete Oberfläche erhöht die Bruchfestigkeit, auch bei Armierungstreffern. Optimierter Schlagdurchsatz durch computerberechnete Twinmax-Wendel. Durch den schnelleren Arbeitsfortschritt werden Gelenke und Muskeln entlastet. Für Beton, Stein, Mauerwerk, Kalksandstein, Klinker.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
520 mm
Ø:
22 mm
Spirallänge:
400 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schlagbohrer, Steinbohrer, steinbohrer 22mm, hammerbohrer, Hammer, SDS-max-Hammerbohrer, Heller, Bohrer, SDS-max-Bohrer, SDS-max, 3012702252, 12702252
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 46,98*
€ 55,84*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 48,88*
€ 58,48*
2 Tage
5
€ 7,90*
ab € 49,20*
€ 58,51*
2 Tage
24
€ 5,45*
ab € 49,72*
€ 59,34*
Lager 214
4
€ 4,30*
ab € 50,86*
€ 61,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
15654 7
ab € 30,36*
Ähnlich
Heller
22363 8
ab € 37,29*
Ähnlich
Heller
22364 5
ab € 43,67*
Ähnlich
Heller
22366 9
ab € 45,42*
Ähnlich
Heller
22372 0
ab € 47,09*
Ähnlich
Heller
22373 7
ab € 41,99*
Ähnlich
Heller
22374 4
ab € 48,74*
Ähnlich
Heller
27753 2
ab € 42,73*
Ähnlich
Heller
16315 6
ab € 14,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.