Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer SDS-max Enduro Y-C25x320/200mm heller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bohrer SDS-max Enduro Y-C25x320/200mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C25x320/200mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C25x320/200mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C25x320/200mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C25x320/200mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C25x320/200mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C25x320/200mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C25x320/200mm heller
Artikel-Nr.:
     214-3012702532
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     22373
EAN/GTIN:
     4010159223737
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
Betonbohrer
SDS-max-Hammerbohrer Enduro Y-Cutter Y-Schneidenprofil für sehr guten Materialabtrag und hohe Bohrgeschwindigkeit. Die HST-gehärtete Oberfläche erhöht die Bruchfestigkeit, auch bei Armierungstreffern. Optimierter Schlagdurchsatz durch computerberechnete Twinmax-Wendel. Durch den schnelleren Arbeitsfortschritt werden Gelenke und Muskeln entlastet. Für Beton, Stein, Mauerwerk, Kalksandstein, Klinker.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
320 mm
Ø:
25 mm
Spirallänge:
200 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schlagbohrer, Steinbohrer, hammerbohrer sds max 25mm, hammerbohrer sds max, hammerbohrer, Hammer, SDS-max-Hammerbohrer, Heller, Bohrer, SDS-max-Bohrer, SDS-max, 3012702532, 12702532
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 42,17*
€ 50,17*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 43,06*
€ 51,69*
2 Tage
12
1
€ 5,45*
ab € 43,23*
€ 51,72*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 44,30*
€ 52,90*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 44,08*
€ 53,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
15654 7
ab € 30,22*
Ähnlich
Heller
22363 8
ab € 37,26*
Ähnlich
Heller
22364 5
ab € 43,48*
Ähnlich
Heller
22366 9
ab € 45,68*
Ähnlich
Heller
22367 6
ab € 54,75*
Ähnlich
Heller
22369 0
ab € 46,92*
Ähnlich
Heller
22372 0
ab € 47,36*
Ähnlich
Heller
22374 4
ab € 48,88*
Ähnlich
Heller
27753 2
ab € 45,58*
Ähnlich
Heller
16315 6
ab € 14,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.