Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer SDS-max Enduro Y-C40x1320/1200mm heller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bohrer SDS-max Enduro Y-C40x1320/1200mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C40x1320/1200mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C40x1320/1200mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C40x1320/1200mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C40x1320/1200mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C40x1320/1200mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C40x1320/1200mm heller
Bohrer SDS-max Enduro Y-C40x1320/1200mm heller
Artikel-Nr.:
     214-3012704099
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     22394
EAN/GTIN:
     4010159223942
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
Betonbohrer
SDS-max-Hammerbohrer Enduro Y-Cutter Y-Schneidenprofil für sehr guten Materialabtrag und hohe Bohrgeschwindigkeit. Die HST-gehärtete Oberfläche erhöht die Bruchfestigkeit, auch bei Armierungstreffern. Optimierter Schlagdurchsatz durch computerberechnete Twinmax-Wendel. Durch den schnelleren Arbeitsfortschritt werden Gelenke und Muskeln entlastet. Für Beton, Stein, Mauerwerk, Kalksandstein, Klinker.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
1320 mm
Ø:
40 mm
Spirallänge:
1200 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schlagbohrer, Steinbohrer, steinbohrer 40mm, hammerbohrer, Hammer, SDS-max-Hammerbohrer, Heller, Bohrer, SDS-max-Bohrer, SDS-max, 3012704099, 12704099
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 187,29*
€ 220,47*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,34*
€ 225,49*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,90*
€ 229,47*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,02*
€ 240,02*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 205,23*
€ 241,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,02*
€ 285,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,74*
€ 274,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,51*
€ 254,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,30*
€ 250,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 208,09*
€ 247,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,02*
€ 236,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,04*
Ähnlich
Heller
22363 8
ab € 37,22*
Ähnlich
Heller
28178 2
ab € 42,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.