Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer SDS-plus 4-Schneider 10x460/400mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrer SDS-plus 4-Schneider 10x460/400mm FORMAT
Bohrer SDS-plus 4-Schneider 10x460/400mm FORMAT
Bohrer SDS-plus 4-Schneider 10x460/400mm FORMAT
Bohrer SDS-plus 4-Schneider 10x460/400mm FORMAT
Bohrer SDS-plus 4-Schneider 10x460/400mm FORMAT
Bohrer SDS-plus 4-Schneider 10x460/400mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3012721046
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784554312
EAN/GTIN:
     4317784554312
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 10mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
SDS-plus-Hammerbohrer, 4-Schneiden Ausführung: SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren. 4 Schneiden. Für Beton, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor, Klinker.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
460 mm
Ø:
10 mm
Spirallänge:
400 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4-Schneider, FORMAT, Bohrer, 1272, Steinbohrer, Zubehör, für, Kombihammer, SDS-plus-Bohrer, Bohrhammer, Schlagbohrhammer, Multihammer, SDS-plus-Hammerbohrer, SDS-plus, 3012721046, 12721046
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
10
Frei Haus
ab € 10,91*
€ 13,81*
2 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 10,69*
€ 15,11*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,12*
€ 15,70*
1 Tag
16
1
€ 7,90*
ab € 11,23*
€ 15,74*
Lager 214
17
1
€ 4,30*
ab € 11,20*
€ 16,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.