Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-plus-Bohrer 4Schn. 10 x 460/400mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SDS-plus-Bohrer 4Schn. 10 x 460/400mm FORMAT
SDS-plus-Bohrer 4Schn. 10 x 460/400mm FORMAT
SDS-plus-Bohrer 4Schn. 10 x 460/400mm FORMAT
SDS-plus-Bohrer 4Schn. 10 x 460/400mm FORMAT
SDS-plus-Bohrer 4Schn. 10 x 460/400mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     6C8MS-102074
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784554312
EAN/GTIN:
     4317784554312
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 10mm
hammerbohrer sds plus
hammerbohrer
SDS-plus-Hammerbohrer, 4 Schneiden

Produkteigenschaften:
• SDS-plus-Aufnahmeschaft
• Ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign für hohen Schlagenergiedurchsatz
• Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)
Anwendung: Für Bohrhämmer mit SDS-plus-Aufnahmeschaft


* Mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.
Weitere Informationen:
Ø:
10,0 mm
Spirallänge:
400* mm
Gesamtlänge:
460 mm
WGNr.:
W120
Weitere Suchbegriffe: 12721046
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
16
10
Frei Haus
ab € 10,91*
€ 13,81*
2 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 10,69*
€ 15,11*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,12*
€ 15,70*
1 Tag
16
1
€ 7,90*
ab € 11,23*
€ 15,74*
4 Tage
17
1
€ 4,30*
ab € 11,20*
€ 16,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 80 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 138,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.