Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3012750820 Herst.-Nr.: 25953 EAN/GTIN: 4010159259538 |
| |
|
| | |
| Mehrzwecklochsäge Allmat Ausführung: Hohe Bohrkrone mit stabilem Grundkörper und allseitig angeschliffenen, nachschleifbaren Hartmetall-Schneiden. Der Spanraum ist groß dimensioniert und sorgt so für einen schnellen Bohrmehlabtransport, ohne zu klemmen. Zudem sind Bohrrückstände leicht zu entfernen. Max. Bohrtiefe 65 mm. Anwendung: Ideal für die Montage von Steck- und Abzweigdosen. Geeignet für eine Vielzahl von Materialien, wie Aluminium, Dämmungen, Gasbeton, Gipskarton, Holz und Kalksandstein. Weitere Informationen: | | Ø: | 82 mm | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loch-Säge, QR4026050, Sägen, Säge, Bohrkronen, Zerspanung, Meißel, Allmat, Steinbohrer, Mehrzweck-Lochsäge, Heller, Mehrzwecklochsäge, 4010159259538, 3012750820, 12750820 |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 26,84* | € 33,45* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 27,03* | € 33,48* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 28,06* | € 34,84* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 29,06* | € 36,65* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 30,86* | € 38,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|