Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenmeißel SDS-max Enduro 50x300mm heller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fliesenmeißel SDS-max Enduro 50x300mm heller
Fliesenmeißel SDS-max Enduro 50x300mm heller
Fliesenmeißel SDS-max Enduro 50x300mm heller
Fliesenmeißel SDS-max Enduro 50x300mm heller
Fliesenmeißel SDS-max Enduro 50x300mm heller
Artikel-Nr.:
     214-3012780027
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     31143
EAN/GTIN:
     4010159311434
Suchbegriffe:
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Spatmeißel
Spatmeißel SDS
SDS-max-Meißel Ausführung: Stabile Konstruktion mit SDS-plus-Aufnahmeschaft. Der Selbstschärfungseffekt zeichnet sich insbesondere durch das innovative Meißelblattdesign mit erhöhter Blattlänge aus, das für eine hohe Lebensdauer steht. Ideale Meißelwirkung ohne nennenswerten Schlagenergieverlust.
Weitere Informationen:
Länge:
350 mm
Schneidenbreite:
50 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: fliesenmeißel sds max, fliesenmeißel sds, SDS-max-Fliesenmeißel, SDS-max-Meißel, 3012780027, 12780027
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 6,90*
ab € 22,84*
€ 31,40*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 22,97*
€ 31,74*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 23,69*
€ 33,24*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 23,39*
€ 36,44*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 27,27*
€ 36,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
31142
ab € 17,15*
Ähnlich
Heller
28542 1
ab € 8,61*
Ähnlich
Heller
28543 8
ab € 8,59*
Ähnlich
Heller
28544 5
ab € 13,92*
Ähnlich
Heller
28545 2
ab € 11,67*
Ähnlich
Heller
28546 9
ab € 11,64*
Ähnlich
Heller
28547 6
ab € 20,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.