Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschälbohrer HSS TiN 3-14mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschälbohrer HSS TiN 3-14mm FORMAT
Blechschälbohrer HSS TiN 3-14mm FORMAT
Blechschälbohrer HSS TiN 3-14mm FORMAT
Blechschälbohrer HSS TiN 3-14mm FORMAT
Blechschälbohrer HSS TiN 3-14mm FORMAT
Blechschälbohrer HSS TiN 3-14mm FORMAT
Blechschälbohrer HSS TiN 3-14mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3013030010
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784124591
EAN/GTIN:
     4317784124591
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
blechschälbohrer 3-14
Präzisions-Blechschälbohrer Ausführung: Nach Werksnorm, CBN-tiefgeschliffen, gerade genutet. Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter vermieden. Mit Kreuzanschliff und Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden. Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnen notwendig. Für Stahlblech 0,1–2,0 mm Nirostablech (V2A) 0,1–1,0 mm Kunststoffe bis 10,0 mm NE-Metalle 0,1–5,0 mm Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
empfohlen
Alu < 8% Si:
empfohlen
Alu > 8% Si:
empfohlen
Kupfer Cu-Leg.:
empfohlen
Beschichtung:
TiN
INOX ferrit./martens.:
geeignet
Gesamtlänge:
58 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Bohrbereich:
3–14 mm
Größe:
1
Schaftlänge:
20 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: blechschälbohrer, format blechschälbohrer, FORMAT, Bohrer, Bohrbuchsenbohrer, Schälbohrer, Format, TiN, mit, Schneide, (nicht, lösbare, Schneide), Spiralbohrer, Zylinderschaft, Werkzeug, Automatenbohrer, Werkzeugmaschine, HSS, 3-14, nicht, Wendelbohrer, Metallbohrer, Präzisions-Blechschälbohrer, Stahlbohrer, 3013030010, 13030010
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,30*
€ 10,96*
3 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 8,31*
€ 11,80*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,37*
€ 11,87*
2 Tage
1
1
€ 7,90*
ab € 8,46*
€ 11,99*
Lager 214
1
1
€ 4,30*
ab € 8,49*
€ 12,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.