Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenbohrer Universal HSS TiALN 4-12,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufenbohrer Universal HSS TiALN 4-12,0mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS TiALN 4-12,0mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS TiALN 4-12,0mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS TiALN 4-12,0mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS TiALN 4-12,0mm FORMAT
Stufenbohrer Universal HSS TiALN 4-12,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3013130010
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784476119
EAN/GTIN:
     4317784476119
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer
Universal-Stufenbohrer Ausführung: HSS. Durch den 3-Flächenschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert. Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen. Auch bei rotierendem Werkzeug kann der Loch-Ø abgelesen werden. Anwendung: Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen bis 6 mm Materialstärke. Entgraten bis 1,5 mm Materialstärke. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden. Kein Ankörnen notwendig. Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste. Durchmesser der Bohrstufen mm: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1400 N/mm²:
empfohlen
Guss GG/GTS:
geeignet
Guss GGG:
geeignet
Alu < 8% Si:
geeignet
Alu > 8% Si:
geeignet
Kupfer Cu-Leg.:
geeignet
Beschichtung:
TiAlN
INOX ferrit./martens.:
empfohlen
INOX duplex:
empfohlen
INOX austenitisch:
empfohlen
Gesamtlänge:
80 mm
Schaft-Ø h8:
6 mm
Stufenlänge:
5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: TiAlN-beschichtet, FORMAT, Stufenbohrer, gerade, HSS, Bohrer, 1313, Mehrfasenstufenbohrer, Univ.-Stufenb., HSS-Bohrer, Universalstufenbohrer, Mehrfasen-Stufenbohrer, Universal-Stufenbohrer, genutet, TiALN, 3013130010, 13130010
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 14,49*
€ 20,08*
5 Tage
3
€ 4,79*
ab € 15,62*
€ 21,45*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 15,65*
€ 21,49*
Lager 214
4
€ 4,30*
ab € 15,49*
€ 21,76*
2 Tage
4
€ 8,50*
ab € 17,23*
€ 23,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.