Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapfensenker-Set Zylinderschaft Gr.0 GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zapfensenker-Set Zylinderschaft Gr.0 GFS
Zapfensenker-Set Zylinderschaft Gr.0 GFS
Zapfensenker-Set Zylinderschaft Gr.0 GFS
Zapfensenker-Set Zylinderschaft Gr.0 GFS
Zapfensenker-Set Zylinderschaft Gr.0 GFS
Artikel-Nr.:
     214-3014700010
Hersteller:
     GfS
Herst.-Nr.:
     17805222
EAN/GTIN:
     4033591011588
Suchbegriffe:
DIN 373 Satz
Flachsenkersatz
Ringmaulschlüssel-Sätze
Zapfensenker
Zapfensenker-Kombinationssystem Ausführung: Bestehend aus Haltern, Senker- und Führungszapfen. Das GFS-Zapfensenker-Kombinationssystem deckt durch die innerhalb einer Größe beliebigen Variationsmöglichkeiten der Halter mit den Senkern und Führungszapfen ein großes Spektrum an Bohrungs-Senkungs-Kombinationen ab. Hieraus ergeben sich folgende Vorteile: 1. Nur 4 Haltergrößen sind für einen Arbeitsbereich von 5 mm bis 85 mm notwendig. 2. Die Führungszapfen sind in Größe 1 ab Ø 8,5 mm und in Größe 2 ab Ø 14,0 mm rotierend sowie mit einer Innenkühlung versehen. 3. Zapfensenker HSS-TiN-beschichtet und mit gelöteten Hartmetall-Schneiden sind ab Werkslager lieferbar. 4. Die Zapfensenker sind ab Ø 32 mm auch mit Wendeplattenbestückung lieferbar. 5. Die Einzelelemente sind innerhalb einer Baugröße beliebig kombinierbar. 6. Der Führungszapfen kann ohne Entfernen des Senkers ausgewechselt werden. Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet. Der Halter verbleibt beim Wechsel in der Maschine. Mittels eines Sechskant-Schraubendrehers nach DIN 911 erfolgt das Spannen der Senker und Zapfen. Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich. Inhalt: je 1 Zapfensenker 8,5; 9,5; 10,5; 11,5; 13,5; 16,5 je 1 Führungszapfen 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5 1 Halter Schaft 10 mm zyl.
Weitere Informationen:
Senkbereich:
8,5–16,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Zapfensenkersatz, zapfensenker gr.0, din 373 satz, Linsensenkkopfschrauben, Senkwerkzeuge, Senkersatz, GFS, HSS, Kombizapfensenkersatz, Zapfensenker-Kombinationssystem, Senker, 3014700010, 14700010
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 414,08*
€ 456,86*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 412,64*
€ 456,87*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 407,75*
€ 457,04*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 416,73*
€ 463,14*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 434,49*
€ 488,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,43*
€ 581,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,23*
€ 567,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,76*
€ 539,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,79*
€ 529,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 440,11*
€ 523,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,49*
€ 517,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.