Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapfensenker-Set Innenkühlung MK1 Gr.0 GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zapfensenker-Set Innenkühlung MK1 Gr.0 GFS
Zapfensenker-Set Innenkühlung MK1 Gr.0 GFS
Zapfensenker-Set Innenkühlung MK1 Gr.0 GFS
Zapfensenker-Set Innenkühlung MK1 Gr.0 GFS
Zapfensenker-Set Innenkühlung MK1 Gr.0 GFS
Artikel-Nr.:
     214-3014700015
Hersteller:
     GfS
Herst.-Nr.:
     17804222
EAN/GTIN:
     4033591011571
Suchbegriffe:
DIN 373 Satz
Flachsenkersatz
Ringmaulschlüssel-Sätze
Zapfensenker
Zapfensenker-Kombinationssystem Ausführung: Bestehend aus Haltern, Senker- und Führungszapfen. Das GFS-Zapfensenker-Kombinationssystem deckt durch die innerhalb einer Größe beliebigen Variationsmöglichkeiten der Halter mit den Senkern und Führungszapfen ein großes Spektrum an Bohrungs-Senkungs-Kombinationen ab. Hieraus ergeben sich folgende Vorteile: 1. Nur 4 Haltergrößen sind für einen Arbeitsbereich von 5 mm bis 85 mm notwendig. 2. Die Führungszapfen sind in Größe 1 ab Ø 8,5 mm und in Größe 2 ab Ø 14,0 mm rotierend sowie mit einer Innenkühlung versehen. 3. Zapfensenker HSS-TiN-beschichtet und mit gelöteten Hartmetall-Schneiden sind ab Werkslager lieferbar. 4. Die Zapfensenker sind ab Ø 32 mm auch mit Wendeplattenbestückung lieferbar. 5. Die Einzelelemente sind innerhalb einer Baugröße beliebig kombinierbar. 6. Der Führungszapfen kann ohne Entfernen des Senkers ausgewechselt werden. Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet. Der Halter verbleibt beim Wechsel in der Maschine. Mittels eines Sechskant-Schraubendrehers nach DIN 911 erfolgt das Spannen der Senker und Zapfen. Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich. Inhalt: je 1 Zapfensenker 8,5; 9,5; 10,5; 11,5; 13,5; 16,5 je 1 Führungszapfen 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5 1 Halter Schaft MK 1
Weitere Informationen:
Senkbereich:
8,5–16,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Zapfensenkersatz, zapfensenker gr.0, din 373 satz, Senkwerkzeuge, Senkersatz, GFS, HSS, Kombizapfensenkersatz, Zapfensenker-Kombinationssystem, Senker, 3014700015, 14700015
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 412,97*
€ 462,91*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 413,28*
€ 462,92*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 406,97*
€ 463,08*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 417,53*
€ 469,30*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 431,88*
€ 494,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,84*
€ 588,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,24*
€ 569,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,59*
€ 544,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,51*
€ 534,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 444,78*
€ 529,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,88*
€ 513,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.