Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapfensenker-Set Innenkühlung Gr.1 GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zapfensenker-Set Innenkühlung Gr.1 GFS
Zapfensenker-Set Innenkühlung Gr.1 GFS
Zapfensenker-Set Innenkühlung Gr.1 GFS
Zapfensenker-Set Innenkühlung Gr.1 GFS
Zapfensenker-Set Innenkühlung Gr.1 GFS
Artikel-Nr.:
     214-3014700020
Hersteller:
     GfS
Herst.-Nr.:
     17815222
EAN/GTIN:
     4033591011601
Suchbegriffe:
DIN 373 Satz
Flachsenkersatz
Flachsenker ohne Norm
Zapfensenker
Zapfensenker-Kombinationssystem Ausführung: Bestehend aus Haltern, Senker- und Führungszapfen. Das GFS-Zapfensenker-Kombinationssystem deckt durch die innerhalb einer Größe beliebigen Variationsmöglichkeiten der Halter mit den Senkern und Führungszapfen ein großes Spektrum an Bohrungs-Senkungs-Kombinationen ab. Hieraus ergeben sich folgende Vorteile: 1. Nur 4 Haltergrößen sind für einen Arbeitsbereich von 5 mm bis 85 mm notwendig. 2. Die Führungszapfen sind in Größe 1 ab Ø 8,5 mm und in Größe 2 ab Ø 14,0 mm rotierend sowie mit einer Innenkühlung versehen. 3. Zapfensenker HSS-TiN-beschichtet und mit gelöteten Hartmetall-Schneiden sind ab Werkslager lieferbar. 4. Die Zapfensenker sind ab Ø 32 mm auch mit Wendeplattenbestückung lieferbar. 5. Die Einzelelemente sind innerhalb einer Baugröße beliebig kombinierbar. 6. Der Führungszapfen kann ohne Entfernen des Senkers ausgewechselt werden. Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet. Der Halter verbleibt beim Wechsel in der Maschine. Mittels eines Sechskant-Schraubendrehers nach DIN 911 erfolgt das Spannen der Senker und Zapfen. Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich. Inhalt: jje 1 Zapfensenker 14,5; 16,5; 18,5; 20,5; 22,5; 24,5 je 1 Führungszapfen 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5; 11; 11,5; 12; 13; 14; 15 1 Halter Schaft 12 mm zyl.
Weitere Informationen:
Senkbereich:
14,5–24,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Zapfensenkersatz, zapfensenker gr.1, flachsenker ohne norm, Linsensenkkopfschrauben, Senkwerkzeuge, Senkersatz, GFS, HSS, Kombizapfensenkersatz, Zapfensenker-Kombinationssystem, Senker, 3014700020, 14700020
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 566,97*
€ 609,33*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 569,24*
€ 613,55*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 575,58*
€ 615,19*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 580,01*
€ 623,73*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 602,52*
€ 659,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,37*
€ 784,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,81*
€ 768,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,27*
€ 742,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,02*
€ 733,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 609,55*
€ 725,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,52*
€ 717,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.