Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Zapfensenker-Satz Größe 1 zylindrisch GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Zapfensenker-Satz Größe 1 zylindrisch GFS
Kombi-Zapfensenker-Satz Größe 1 zylindrisch GFS
Artikel-Nr.:
     4012-71396
Hersteller:
     GFS Werkzeuge & Spantechnik
Herst.-Nr.:
     17815222
EAN/GTIN:
     4033591011601
Suchbegriffe:
DIN 373 Satz
Flachsenkersatz
Flachsenker ohne Norm
Zapfensenker
Zapfensenker-Kombinationssystem

Ausführung: Bestehend aus Halter-, Senker-Führungszapfen. Das GFS-Zapfensenker-Kombinationssystem deckt durch die innerhalb einer Größe beliebigen Variationsmöglichkeiten der Halter mit den Senkern und Führungszapfen ein großes Spektrum an Bohrungs-Senkungskombinationen ab.

Hieraus ergeben sich folgende Vorteile:

1. Nur 4 Haltergrößen sind für einen Arbeitsbereich von 5 mm bis 85 mm notwendig.

2. Die Führungszapfen sind in Größe 1 ab Ø 8,5 mm und in Größe 2 ab Ø 14,0 mm rotierend sowie mit einer Innenkühlung versehen.

3. Zapfensenker HSS-TiN-beschichtet und mit gelöteten Hartmetall-Schneiden sind ab Werkslager lieferbar.

4. Die Zapfensenker sind ab Ø 32 mm auch mit Wendeplattenbestückung lieferbar.

5. Die Einzelelemente sind innerhalb einer Baugröße beliebig kombinierbar.

6. Der Führungszapfen kann ohne Entfernen des Senkers ausgewechselt werden.

Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-/Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet. Der Halter verbleibt beim Wechsel in der Maschine. Mittels eines Sechskant-Schraubendrehers nach DIN 911 erfolgt das Spannen der Senker und Zapfen.

Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich.


Inhalt:
jje 1 Zapfensenker 14,5; 16,5; 18,5; 20,5; 22,5; 24,5 (Bestell-Nr. 1485)
je 1 Führungszapfen 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5; 11; 11,5; 12; 13; 14; 15 (Bestell-Nr. 1487)
1 Halter Schaft 12 mm zyl.
Weitere Informationen:
Größe:
1
Senkbereich:
14,5–24,5 mm
Markenname:
GfS
Herstellername:
GFS Werkzeuge & Spantechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
17815222
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Zapfensenkersatz, zapfensenker gr.1, flachsenker ohne norm, 14700020, GFS, Kombizapfensenkersatz, Linsensenkkopfschrauben, Senkersatz, Senkwerkzeuge, Zapfensenker-Kombinationssystem
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1
Frei Haus
ab € 566,97*
€ 609,33*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 569,24*
€ 613,55*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 575,58*
€ 615,19*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 580,01*
€ 623,73*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 602,52*
€ 659,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,33*
€ 725,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,36*
€ 720,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,51*
€ 696,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,50*
€ 687,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,97*
€ 674,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.