Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapfensenker HSS Gr.0 15mm GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zapfensenker HSS Gr.0 15mm GFS
Zapfensenker HSS Gr.0 15mm GFS
Zapfensenker HSS Gr.0 15mm GFS
Zapfensenker HSS Gr.0 15mm GFS
Zapfensenker HSS Gr.0 15mm GFS
Artikel-Nr.:
     214-3014811500
Hersteller:
     GfS
Herst.-Nr.:
     16801150
EAN/GTIN:
     4033591011977
Suchbegriffe:
Flachsenker ohne Norm
Zapfensenker
zapfensenker 15mm
flachsenker ohne norm
Zapfensenker Gr. 0 Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird. Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
40 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Schaftlänge:
21 mm
Bohrungs-Ø:
4 mm
Senk-Ø K8 D:
15 mm
Kopflänge:
19 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: zapfensenker gr.0, Gr., HSS, 1481...., und, 1481, Führungszapfen, GFS, HSS-Senker, Senker, Zapfensenker-Kombinationssystem, 3014811500, 14811500
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 40,88*
€ 53,82*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 40,87*
€ 53,84*
3 Tage
2
€ 7,90*
ab € 41,01*
€ 53,93*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 43,74*
€ 58,01*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 41,52*
€ 59,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.