Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapfensenker HSS Größe 0 15,0 mm GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zapfensenker HSS Größe 0 15,0 mm GFS
Zapfensenker HSS Größe 0 15,0 mm GFS
Artikel-Nr.:
     4012-71140
Hersteller:
     GFS Werkzeuge & Spantechnik
Herst.-Nr.:
     16801150
EAN/GTIN:
     4033591011977
Suchbegriffe:
Flachsenker ohne Norm
Zapfensenker
zapfensenker 15mm
flachsenker ohne norm
Zapfensenker Gr. 0

Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird.

Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-/Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet.

Weitere Informationen:
Senk-Ø K8:
15 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Gesamtlänge:
40 mm
Kopflänge:
19 mm
Schaftlänge:
21 mm
Bohrungs-Ø:
4 mm
Markenname:
GfS
Herstellername:
GFS Werkzeuge & Spantechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
16801150
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: zapfensenker gr.0, 14811500, 1481...., Führungszapfen, GFS, Gr., HSS, Senker, Zapfensenker-Kombinationssystem
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
2
€ 6,90*
ab € 40,88*
€ 53,82*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 40,87*
€ 53,84*
3 Tage
2
€ 7,90*
ab € 41,01*
€ 53,93*
4 Tage
2
€ 4,30*
ab € 43,74*
€ 58,01*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 41,52*
€ 59,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.