Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungszapfen Innenkühlung Gr.1 11,5mm GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungszapfen Innenkühlung Gr.1 11,5mm GFS
Führungszapfen Innenkühlung Gr.1 11,5mm GFS
Führungszapfen Innenkühlung Gr.1 11,5mm GFS
Führungszapfen Innenkühlung Gr.1 11,5mm GFS
Artikel-Nr.:
     214-3014871150
Hersteller:
     GfS
Herst.-Nr.:
     15614115
EAN/GTIN:
     4033591016545
Suchbegriffe:
Führungszapfen
Senker-Führungszapfen
führungszapfen
Führungszapfen Gr. 1 Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird. Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rotierend und mit Innenkühlung
Gesamtlänge:
79 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Kopflänge:
15 mm
Zapfen-Ø e8 D:
11,5 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Gr., Zapfensenker, und, Innenkühlung, 1487, GFS, mit, Zapfen, rotierend, Zapfensenker-Kombinationssystem, Führungszapfen für Zapfensenker, 3014871150, 14871150
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 6,90*
ab € 14,23*
€ 19,53*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 14,13*
€ 19,55*
3 Tage
4
€ 7,90*
ab € 14,22*
€ 19,64*
Lager 214
8
€ 4,30*
ab € 15,04*
€ 20,98*
8 Tage
4
€ 4,95*
ab € 16,15*
€ 21,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.