Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungszapfen Größe 1 11,5 mm mit Innenkühlung GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungszapfen Größe 1 11,5 mm mit Innenkühlung GFS
Führungszapfen Größe 1 11,5 mm mit Innenkühlung GFS
Artikel-Nr.:
     4012-71199
Hersteller:
     GFS Werkzeuge & Spantechnik
Herst.-Nr.:
     15614115
EAN/GTIN:
     4033591016545
Suchbegriffe:
Führungszapfen
Senker-Führungszapfen
führungszapfen
Führungszapfen Gr. 1

Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird.

Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-/Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet.

Weitere Informationen:
Zapfen-Ø:
11,5 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Gesamtlänge:
79 mm
Kopflänge:
15 mm
Markenname:
GfS
Herstellername:
GFS Werkzeuge & Spantechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
15614115
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 1487, 14871150, GFS, Gr., Zapfensenker, Zapfensenker-Kombinationssystem
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
6
€ 6,90*
ab € 14,15*
€ 19,99*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 14,23*
€ 20,00*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 14,24*
€ 20,09*
4 Tage
5
€ 4,30*
ab € 14,76*
€ 21,26*
€ 4,90*
ab € 15,57*
€ 22,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.