Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapfensenker HSS Gr.2 37mm GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zapfensenker HSS Gr.2 37mm GFS
Zapfensenker HSS Gr.2 37mm GFS
Zapfensenker HSS Gr.2 37mm GFS
Zapfensenker HSS Gr.2 37mm GFS
Zapfensenker HSS Gr.2 37mm GFS
Artikel-Nr.:
     214-3014893700
Hersteller:
     GfS
Herst.-Nr.:
     16821370
EAN/GTIN:
     4033591013452
Suchbegriffe:
Flachsenker ohne Norm
Zapfensenker
zapfensenker gr.2
flachsenker ohne norm
Zapfensenker Gr. 2 Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird. Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet. Bis Ø 85 mm lieferbar.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
60 mm
Schaft-Ø:
22 mm
Schaftlänge:
33 mm
Bohrungs-Ø:
10 mm
Senk-Ø K8 D:
37 mm
Kopflänge:
27 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 1489...., Gr., HSS, und, Führungszapfen, 1489, GFS, HSS-Senker, Senker, Zapfensenker-Kombinationssystem, 3014893700, 14893700
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,90*
ab € 100,77*
€ 122,88*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,25*
€ 122,89*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 100,38*
€ 123,02*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 98,32*
€ 125,33*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 105,41*
€ 131,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,86*
€ 156,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,22*
€ 152,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,49*
€ 139,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,10*
€ 134,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 111,88*
€ 133,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,41*
€ 125,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.