Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapfensenker HSS Größe 2 37,0 mm GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zapfensenker HSS Größe 2 37,0 mm GFS
Zapfensenker HSS Größe 2 37,0 mm GFS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-71169
Hersteller:
     GFS Werkzeuge & Spantechnik
Herst.-Nr.:
     16821370
EAN/GTIN:
     4033591013452
Suchbegriffe:
Flachsenker ohne Norm
Zapfensenker
zapfensenker gr.2
flachsenker ohne norm
Zapfensenker Gr. 2

Ausführung: Gehärtet und geschliffen. Senker und Zapfen werden durch je eine Schraube geklemmt, wobei der Senker zusätzlich durch einen Stift gegen Verdrehen gesichert wird.

Anwendung: Für DIN-Senkungen sowie bei entsprechenden Zapfen-/Senker-Kombinationen für Stufenbohrungen oder Senkungen außerhalb der Norm geeignet.



Bis Ø 85 mm lieferbar.

Weitere Informationen:
Senk-Ø K8:
37 mm
Schaft-Ø:
22 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Kopflänge:
27 mm
Schaftlänge:
33 mm
Bohrungs-Ø:
10 mm
Markenname:
GfS
Herstellername:
GFS Werkzeuge & Spantechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
16821370
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 14893700, 1489...., Führungszapfen, GFS, Gr., HSS, Senker, Zapfensenker-Kombinationssystem
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 100,64*
€ 122,67*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,16*
€ 122,68*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 100,36*
€ 122,81*
Lager 6C8MS
2
Frei Haus
ab € 98,77*
€ 125,11*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 103,88*
€ 128,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,11*
€ 148,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,34*
€ 142,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 118,15*
€ 140,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,33*
€ 131,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 109,78*
€ 130,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 109,66*
€ 130,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,85*
€ 125,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,77*
€ 117,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.