Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handreibahle DIN859 HSS 18,0mm BECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handreibahle DIN859 HSS 18,0mm BECK
Handreibahle DIN859 HSS 18,0mm BECK
Handreibahle DIN859 HSS 18,0mm BECK
Handreibahle DIN859 HSS 18,0mm BECK
Handreibahle DIN859 HSS 18,0mm BECK
Handreibahle DIN859 HSS 18,0mm BECK
Handreibahle DIN859 HSS 18,0mm BECK
Handreibahle DIN859 HSS 18,0mm BECK
Artikel-Nr.:
     214-3015041800
Hersteller:
     Beck's
Herst.-Nr.:
     0110110180000
EAN/GTIN:
     4332163926962
Suchbegriffe:
DIN 859
Reibahle DIN 859
reibahle din 859
Handreibahle, nachstellbar Ausführung: DIN 859, Form B, mit Zylinderschaft und Vierkant. Der Reibahlenkörper ist geschlitzt, der Nenn-Ø kann durch Eindrehen der Stirnschraube bis ca. 1/100 vom Durchmesser vergrößert werden. Die Einstellung sollte mittels eines Lehrrings erfolgen. Es lassen sich viele gewünschte Passungen einstellen und Abnutzungen ausgleichen. Die Reibahlen sind auf das Nennmaß eingestellt. Das Nachlassen sollte wegen erhöhter Bruchgefahr unterbleiben. Im entspannten Zustand lagern. Oberfläche blank, Die Ø 4 und 5 mm sind gerade genutet, ab Ø 6 mm spiralgenutet (Linksspirale 7°). Anwendung: Für die Einzelfertigung oder Reparaturarbeiten bestens geeignet, nur zum reiben von Durchgangsbohrungen. Wegen des konischen Anschnittes und der Stirnschraube nicht zur Bearbeitung von Sacklöchern geeignet. Auch für Bohrungen mit unterbrochenem Schnitt geeignet. Besonders für Stahlwerkstoffe bis 500 N/mm² Festigkeit, z. B. allgemeine Baustähle, Stahlwerkstoffe bis 900 N/mm² Festigkeit wie Automatenstähle, Vergütungsstähle, Werkzeugstähle, Einsatzstähle, Gusswerkstoffe und NE-Metalle wie Aluminium, Messing, Kupfer und Bronzen verwendbar. Hinweis: Die Handreibahle ist stoßempfindlich, daher sollten die Späne nicht ausgeklopft, sondern ausgelassen oder ausgewaschen werden.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
188 mm
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1400 N/mm²:
bedingt geeignet
Guss GG/GTS:
empfohlen
Guss GGG:
empfohlen
Alu < 8% Si:
empfohlen
Alu > 8% Si:
empfohlen
Kupfer Cu-Leg.:
empfohlen
Beschichtung:
blank
Schaft-Ø d2:
18 mm
Nenn-Ø d1:
18 mm
Schneidenlänge l2:
68 mm
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: Hand-Reibahle, Reibahlen, DIN859, Beck, DIN, Handreibahle, HSS, Reibahle, 859, nachstellbar, 4332163926962, 3015041800, 15041800
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,83*
€ 105,92*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 87,06*
€ 105,96*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 91,45*
€ 113,67*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,55*
€ 124,66*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 103,68*
€ 125,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,67*
€ 135,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,33*
€ 132,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,32*
€ 121,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,42*
€ 117,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,35*
€ 115,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,45*
€ 108,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.