Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibahle schnellverstellbar HSS 7,2-8mm BECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibahle schnellverstellbar HSS 7,2-8mm BECK
Reibahle schnellverstellbar HSS 7,2-8mm BECK
Reibahle schnellverstellbar HSS 7,2-8mm BECK
Reibahle schnellverstellbar HSS 7,2-8mm BECK
Reibahle schnellverstellbar HSS 7,2-8mm BECK
Reibahle schnellverstellbar HSS 7,2-8mm BECK
Artikel-Nr.:
     214-3015050105
Hersteller:
     Beck's
Herst.-Nr.:
     0120110000020
EAN/GTIN:
     4332163927044
Suchbegriffe:
Reibahlen Werksnorm
Schnellverstell-Reibahle
Schnellverstellbare Reibahle
Schnellverstellreibahle
Handreibahle, verstellbar Ausführung: Rechtsschneidend, mit austauschbaren Messern aus HSS, Werksnorm und Zylinderschaft mit Vierkant. Die Reibahle kann im angegebenen Verstellbereich stufenlos verstellt werden. Die Einstellung sollte mittels eines Lehrrings erfolgen. Oberfläche blank. Anwendung: Besonders geeignet für Reparaturarbeiten. Nur zum Reiben von Durchgangsbohrungen. Wegen der Stirnschraube nicht zur Bearbeitung von Sacklochbohrungen geeignet. Besonders für Stahlwerkstoffe bis 500 N/mm² Festigkeit, z. B. allgemeine Baustähle, Stahlwerkstoffe bis 900 N/mm² Festigkeit wie Automatenstähle, Vergütungsstähle, Werkzeugstähle, Einsatzstähle, Gusswerkstoffe und NE-Metalle wie Aluminium, Messing, Kupfer und Bronzen verwendbar.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
110 mm
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1400 N/mm²:
bedingt geeignet
Guss GG/GTS:
empfohlen
Guss GGG:
empfohlen
Alu < 8% Si:
empfohlen
Alu > 8% Si:
empfohlen
Kupfer Cu-Leg.:
empfohlen
Beschichtung:
blank
Größe:
00
Nenn-Ø d1:
7,2 mm
Schneidenlänge l2:
32 mm
Verstellbereich Ø:
7,2–8 mm
Schlüsselweite:
3,4 mm
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: verstellbare Reibahle, august beck schnellverstell-reibahle, reibahlen werksnorm, Hand-Reibahle, Reibahlen, Beck, Handreibahle, schnell-verstellbar, HSS, Reibahle, 4332163927044, 3015050105, 15050105
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 5,90*
ab € 48,17*
€ 61,08*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 48,33*
€ 61,09*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 48,32*
€ 61,13*
1 Tag
2
1
€ 7,90*
ab € 48,72*
€ 61,65*
Lager 214
2
1
€ 4,30*
ab € 50,43*
€ 64,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.