Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibahle schnellverstellbar HSS 9-10mm BECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibahle schnellverstellbar HSS 9-10mm BECK
Reibahle schnellverstellbar HSS 9-10mm BECK
Reibahle schnellverstellbar HSS 9-10mm BECK
Reibahle schnellverstellbar HSS 9-10mm BECK
Reibahle schnellverstellbar HSS 9-10mm BECK
Reibahle schnellverstellbar HSS 9-10mm BECK
Artikel-Nr.:
     214-3015050115
Hersteller:
     Beck's
Herst.-Nr.:
     0120110010000
EAN/GTIN:
     4332163927068
Suchbegriffe:
Reibahlen Werksnorm
Schnellverstell-Reibahle
Schnellverstellbare Reibahle
Schnellverstellreibahle
Handreibahle, verstellbar Ausführung: Rechtsschneidend, mit austauschbaren Messern aus HSS, Werksnorm und Zylinderschaft mit Vierkant. Die Reibahle kann im angegebenen Verstellbereich stufenlos verstellt werden. Die Einstellung sollte mittels eines Lehrrings erfolgen. Oberfläche blank. Anwendung: Besonders geeignet für Reparaturarbeiten. Nur zum Reiben von Durchgangsbohrungen. Wegen der Stirnschraube nicht zur Bearbeitung von Sacklochbohrungen geeignet. Besonders für Stahlwerkstoffe bis 500 N/mm² Festigkeit, z. B. allgemeine Baustähle, Stahlwerkstoffe bis 900 N/mm² Festigkeit wie Automatenstähle, Vergütungsstähle, Werkzeugstähle, Einsatzstähle, Gusswerkstoffe und NE-Metalle wie Aluminium, Messing, Kupfer und Bronzen verwendbar.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
115 mm
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1400 N/mm²:
bedingt geeignet
Guss GG/GTS:
empfohlen
Guss GGG:
empfohlen
Alu < 8% Si:
empfohlen
Alu > 8% Si:
empfohlen
Kupfer Cu-Leg.:
empfohlen
Beschichtung:
blank
Größe:
1
Nenn-Ø d1:
9 mm
Schneidenlänge l2:
34 mm
Verstellbereich Ø:
9–10 mm
Schlüsselweite:
4,3 mm
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: verstellbare Reibahle, schnellverstellbare reibahle 9-10mm, reibahlen werksnorm, august beck schnellverstell-reibahle, Hand-Reibahle, Reibahlen, Beck, Handreibahle, schnell-verstellbar, HSS, Reibahle, 4332163927068, 3015050115, 15050115
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 5,90*
ab € 51,16*
€ 64,14*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 51,44*
€ 64,15*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 51,31*
€ 64,20*
1 Tag
11
€ 4,95*
ab € 52,50*
€ 65,27*
Lager 214
11
€ 4,30*
ab € 53,30*
€ 67,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.