Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reibahle schnellverstellbar HSS 15,5-18mm BECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reibahle schnellverstellbar HSS 15,5-18mm BECK
Reibahle schnellverstellbar HSS 15,5-18mm BECK
Reibahle schnellverstellbar HSS 15,5-18mm BECK
Reibahle schnellverstellbar HSS 15,5-18mm BECK
Reibahle schnellverstellbar HSS 15,5-18mm BECK
Reibahle schnellverstellbar HSS 15,5-18mm BECK
Artikel-Nr.:
     214-3015050140
Hersteller:
     Beck's
Herst.-Nr.:
     0120110060000
EAN/GTIN:
     4332163927112
Suchbegriffe:
Reibahlen Werksnorm
Schnellverstell-Reibahle
Schnellverstellbare Reibahle
Schnellverstellreibahle
Handreibahle, verstellbar Ausführung: Rechtsschneidend, mit austauschbaren Messern aus HSS, Werksnorm und Zylinderschaft mit Vierkant. Die Reibahle kann im angegebenen Verstellbereich stufenlos verstellt werden. Die Einstellung sollte mittels eines Lehrrings erfolgen. Oberfläche blank. Anwendung: Besonders geeignet für Reparaturarbeiten. Nur zum Reiben von Durchgangsbohrungen. Wegen der Stirnschraube nicht zur Bearbeitung von Sacklochbohrungen geeignet. Besonders für Stahlwerkstoffe bis 500 N/mm² Festigkeit, z. B. allgemeine Baustähle, Stahlwerkstoffe bis 900 N/mm² Festigkeit wie Automatenstähle, Vergütungsstähle, Werkzeugstähle, Einsatzstähle, Gusswerkstoffe und NE-Metalle wie Aluminium, Messing, Kupfer und Bronzen verwendbar.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge l1:
166 mm
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1400 N/mm²:
bedingt geeignet
Guss GG/GTS:
empfohlen
Guss GGG:
empfohlen
Alu < 8% Si:
empfohlen
Alu > 8% Si:
empfohlen
Kupfer Cu-Leg.:
empfohlen
Beschichtung:
blank
Größe:
6
Nenn-Ø d1:
15,5 mm
Schneidenlänge l2:
60 mm
Verstellbereich Ø:
15,5–18 mm
Schlüsselweite:
8 mm
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: verstellbare Reibahle, beck schnellverstell-reibahle, reibahlen werksnorm, Spannhuelsen, Hand-Reibahle, Reibahlen, Beck, Spannhülsen, Handreibahle, schnell-verstellbar, HSS, Reibahle, 4332163927112, 3015050140, 15050140
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 67,12*
€ 83,74*
1 Tag
4
€ 4,95*
ab € 67,65*
€ 84,42*
Lager 214
7
€ 4,30*
ab € 69,07*
€ 87,90*
€ 4,90*
ab € 75,75*
€ 95,92*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 80,86*
€ 99,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,90*
€ 104,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,53*
€ 101,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,98*
€ 93,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.